Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bediengehäuse S3Cm 500 X 500 X 250M m NSYS3CM505025


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3638264
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYS3CM505025
EAN/GTIN:
     3606480212901
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Leergehäuse
Spacial S3CM Aufhängesystem Stahlgehäuse mit Blendrahmen aus Aluminium. 500 x 500 x 250 mm. Anwendung für den Dialog zwischen Mensch und Maschine. Einteiliges Gehäuse, ohne Befestigungsplatte. 3 mm Doppelstabschloss-Einsatz. Aus Stahl, Epoxid-Polyester-Pulverlackierung. Schutzart IP54, IK10, Gehäuse grau RAL 7035, Frontseite grau RAL 7040. Farbe: grau, Breite: 500 mm, Höhe: 500 mm, Tiefe: 250 mm, RAL-Nummer: 7035, Werkstoff: Stahl, Schutzart (IP): IP54, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, Schutzart (NEMA): 13
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
NSYS3CM505025
Ident Code:
NSYS3CM505025
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, schneider electric leergehäuse, leergehäuse, leergehäuse b500, Schranksystem, Anreihschrank, Großschrank, Schrank, Eckschrank
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 454,83*
€ 513,27*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 552,82*
€ 619,13*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 559,03*
€ 627,00*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 565,01*
€ 628,35*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 591,62*
€ 658,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,13*
€ 736,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,22*
€ 729,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,54*
€ 709,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 582,15*
€ 692,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 552,82*
€ 657,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.