Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S3Cm Encl For Hmd H300Xw300Xd200 NSYS3CM303020


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3638268
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYS3CM303020
EAN/GTIN:
     3606480212949
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Leergehäuse
HMI Geh. Spacial S3CM H300xB300xT200IP54 IK10, RAL7035. Hintertür. Farbe: grau, Breite: 300 mm, Höhe: 300 mm, Tiefe: 200 mm, RAL-Nummer: 7035, Werkstoff: Stahl, Schutzart (IP): IP54, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, Schutzart (NEMA): 13
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
NSYS3CM303020
Ident Code:
NSYS3CM303020
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, leergehäuse ip54, leergehäuse, schneider electric leergehäuse, Schranksystem, Anreihschrank, Großschrank, Schrank, Eckschrank
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 212,02*
€ 246,97*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 256,79*
€ 295,26*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 260,08*
€ 298,96*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 260,13*
€ 299,59*
Frei Haus
ab € 259,02*
€ 307,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,26*
€ 351,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,97*
€ 349,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,82*
€ 337,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,24*
€ 329,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,79*
€ 305,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.