Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlgehaeuse Sdb 307X257X116Mm NSYDBN3025


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3639153
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYDBN3025
EAN/GTIN:
     3606480187896
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Abox
Stahlgehäuse 307x257x116 niedrig. Montageart: Wand-/Deckenmontage, Farbe: grau, Breite: 257 mm, Ausführung: Verbindungskasten, Tiefe: 116 mm, Form: rechteckig, Oberflächenschutz: sonstige, Bestückung: ohne, Länge: 307 mm, Plombierbar: false, Funktionserhalt: ohne, Werkstoff: Stahl, Anzahl der Einführungen: 4, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Deckelbefestigung: geschraubt, Max. Leiterquerschnitt: 50,5 mm², mit Abschirmung: false, Witterungsbeständig: true, Schutzart (IP): IP55, Für Rohrdurchmesser: sonstige, Einführung von hinten: false, Für Ex-Zone Gas: ohne, Anreihbar: false, Art der Gehäusedurchführung: ohne, Für Ex-Zone Staub: ohne, Ausführung Deckel: Blinddeckel, Vergießbar: false, mit Vergussmasse mitgeliefert: false, Transparenter Deckel: false, Schutzart (NEMA): 13, Montage im Erdreich: false, Montage unter Wasser: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
NSYDBN3025
Ident Code:
NSYDBN3025
Weitere Suchbegriffe: Abzweigdose, Abzweigkasten, Kabelabzweigkasten, Schaltschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, schneider schaltschrank, schaltschrank, Schranksystem, Anreihschrank, Großschrank, Schrank, Eckschrank
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,55*
€ 59,58*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 45,84*
€ 59,61*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 48,74*
€ 63,60*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 49,17*
€ 64,41*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,24*
€ 66,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,60*
€ 75,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.