Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschütz 32A LC2D32B7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3773004
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC2D32B7
EAN/GTIN:
     3389110391459
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Motorschütz
Standardschütze 0,06 -75 kW Neben ansprechendem und funktionellem Design bieten die Schütze TeSys D schnelle und einfache Installation bei gleichzeitig schmaler Baubreite von 45 bzw. 55 mm. Sie erfüllen internationale Standards. Die Leistungsgrößen 40 bis 65 A sind mit EverLink Klemmen ausgestattet. Diese sind patentiert und gewährleisten eine zuverlässige und dauerhafte Verbindung. Breite: 90 mm, Funktion: Wendeschütz, Höhe: 85 mm, Tiefe: 92 mm, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 15 kW, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: 3, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte: 0,0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 1, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 1, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: 32 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: 50 A, Tragschienenmontage möglich: true, Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 24 V, Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: 24 V, Spannungsart der Betriebsspannung: AC, Schutzart (IP): IP20, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis: Schraubanschluss, Betriebsspannung AC 50 Hz: 440 V, Betriebsspannung AC 60 Hz: 440 V, Spannungsart zur Betätigung: AC, Schutzart (NEMA): sonstige, Bemessungsbetriebsleistung NEMA: 14,9 kW
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
LC2D32B7
Ident Code:
LC2D32B7
Weitere Suchbegriffe: Schaltschütz, Wendeschütz, leistungsschütz 24v ac, hauptschütz, hauptschütz 24v, 4-poliger Schütz, Netz- Schütz, Wechselstromschütz, Schütz, Gleichstromschütz
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 153,87*
€ 167,90*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 158,48*
€ 173,06*
Frei Haus
ab € 160,17*
€ 175,29*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 160,38*
€ 176,34*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 204,18*
€ 223,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,94*
€ 266,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,33*
€ 264,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,55*
€ 260,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,45*
€ 258,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,18*
€ 242,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.