Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Si.-Positionsschalter XCSB711


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3778227
Hersteller:
     TMSS Germany GmbH
Herst.-Nr.:
     XCSB711
EAN/GTIN:
     3389110185454
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
XCSB Si. Positionsschalter Metall gekapselt, 2 Öffner und 1 Schließer, gestuft schaltend, mit Zuhaltung, 1 Leitungseinführung Pg13 Anschluss. Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: 3 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V: 0,27 A, Werkstoff des Gehäuses: Metall, geeignet für Sicherheitsfunktionen: true, Beschichtung Gehäuse: sonstige, mit Statusanzeige: true, Ausführung des Schaltglieds: Schleichschaltglied, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: ohne, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Kabeleinführung PG, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: sonstige, Gehäusebauform: sonstige, Schutzart (IP): IP67K, Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte: 0,0, Ausführung der Schnittstelle: ohne, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V: 6 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V: 0,55 A, Breite des Sensors: 52 mm, mit Fluchtentriegelung: false, Höhe des Sensors: 114 mm, Länge des Sensors: 44 mm, Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25...70 °C, Zuhaltekraft: 20 N, Anzahl der Kontakte als Öffner: 2, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0,0, mit Hilfsentriegelung: false, Art der Zuhaltung: Arbeitsstromprinzip
Weitere Informationen:
Hersteller:
TMSS Germany GmbH
Produkt Typ:
XCSB711
Ident Code:
XCSB711
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 95,21*
€ 117,46*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 97,82*
€ 123,47*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 117,03*
€ 144,47*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 124,12*
€ 150,77*
€ 5,95*
ab € 129,25*
€ 154,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,47*
€ 171,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,61*
€ 166,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,33*
€ 159,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,27*
€ 151,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,03*
€ 139,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.