Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telemecanique XCSB711 Si-Positionssch. Met.gek. 2Ö+1S m.Zuh. 1Leit. Pg13


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XCSB Si.Pos.sch. met. gek., 2Ö+1S, gest. schalt., m. Zuh., 1 Leit.ein. Pg 13
XCSB Si.Pos.sch. met. gek., 2Ö+1S, gest. schalt., m. Zuh., 1 Leit.ein. Pg 13
XCSB Si.Pos.sch. met. gek., 2Ö+1S, gest. schalt., m. Zuh., 1 Leit.ein. Pg 13
Artikel-Nr.:
     986-1051278
Hersteller:
     TMSS Germany GmbH
Herst.-Nr.:
     XCSB711
EAN/GTIN:
     3389110185454
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
XCSB Si. Positionsschalter Metall gekapselt, 2 Öffner und 1 Schließer, gestuft schaltend, mit Zuhaltung, 1 Leitungseinführung Pg13 Anschluss.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0,55 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0,27 A
Zuhaltekraft:
20 N
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Schutzart (IP):
IP67K
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
true
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung PG
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
sonstige
Breite des Sensors:
52 mm
Höhe des Sensors:
114 mm
Länge des Sensors:
44 mm
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Mit Statusanzeige:
true
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Mit Fluchtentriegelung:
false
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 98,07*
€ 123,50*
€ 5,95*
ab € 102,35*
€ 126,43*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 102,96*
€ 126,62*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 117,23*
€ 144,81*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 124,86*
€ 152,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,28*
€ 181,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,12*
€ 181,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,05*
€ 170,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,67*
€ 159,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,86*
€ 148,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.