Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3778684 Herst.-Nr.: XUFZ920 EAN/GTIN: 3389110622041 |
| |
|
| | |
| Lichtleiter für Verstärker, Einweg, Sn 2m, Länge 10m, ohne Endhülse. UV-beständig: false, Gewicht: 0,04 kg/km, Flammwidrig: nein, Anzahl der Fasern: 1, mit Zugentlastung: false, Bewehrung: false, Chemisch beständig: false, Funktionserhalt: ohne, Mantel- Farbe: grau, Mantelmaterial: sonstige, Ader-Art: sonstige, Faser-Anzahl je Ader: 1, Kabel metallfrei: false, geeignet zur Verlegung im Erdreich: false, Einblasbar: false, Außendurchmesser ca.: 2,2 mm, mit Nagetierschutz: false, Raucharm nach EN 61034-2: false, Halogenfrei nach EN 60754-1/2: false, Ölbeständig nach EN 60811-404: false, Kabel längswasserdicht: false, Kabel querwasserdicht: false, Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6: ohne, Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6: ohne, Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6: ohne, Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6: ohne, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt: 25 mm, Spezifizierung Mantelmaterial: Polyethylen (PE), Kabelgeometrie: rund Weitere Informationen: | | Hersteller: | TMSS Germany GmbH | Produkt Typ: | XUFZ920 | Ident Code: | XUFZ920 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 45,58* | € 61,03* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 47,60* | € 63,02* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 53,81* | € 69,74* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 55,81* | € 72,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 81,76* | € 105,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|