Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INDUSTRIAL PRO AAA LR03 1,5V 1260mAh 300x2er 4003/2STCK


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3790231
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04003211302
EAN/GTIN:
     4008496356706
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
VARTA INDUSTRIAL PRO wurde speziell für den professionellen Einsatz entwickelt und hergestellt. Die perfekte Energielösung, die sich hervorragend für alle professionellen Geräte eignet, wie z. B. Taschenlampen, Sicherheitsgeräte, Mikrofone, Kommunikationsgeräte und medizinische Instrumente. Nennspannung: 1,5 V, Ausführung: Alkali-Mangan, Gewicht: 11,4 g, Größenbezeichnung: Micro, Kapazität: 1260 mAh, Durchmesser: 10,5 mm, IEC-Bezeichnung: LR 03, Sonstige Bezeichnung: AAA/AM 4, geeignet für Ex-Bereich: false, Höhe inkl. Pole: 44,5 mm, Anzahl der Zellen: 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
VARTA
Produkt Typ:
4003/2STCK
Ident Code:
04003211302
Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, varta alkaline aaa batterie, aaa batterie, aaa batterie varta, Geräteakkumulator, Knopfzelle, Mono (IEC 285, Gerätebatterie), Lady (IEC 289, Gerätebatterie), E-Block (IEC 290, Gerätebatterie)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
868
2
€ 7,90*
ab € 0,2791*
€ 0,4491*
300
€ 5,95*
ab € 0,48*
€ 0,64*
14 Tage
2051
1
€ 4,95*
ab € 0,43*
€ 0,69*
Lager 6318
unbekannt
300
€ 5,50*
ab € 0,58*
€ 0,76*
1
€ 4,50*
ab € 0,64*
€ 1,02*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Packungen
€ 0,76*
€ 0,90
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,68*
€ 0,81
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,65*
€ 0,77
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,58*
€ 0,69
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Packungen
Mindestbestellmenge: 300 Packungen ( entspricht € 228,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
04006 211 111
ab € 0,21*
Ähnlich
Varta
04020 211 111
ab € 0,78*
Ähnlich
Varta
04014 211 111
ab € 0,542*
Ähnlich
Varta
04003 211 304
ab € 0,205*
Ähnlich
Varta
46966
ab € 0,195*
Ähnlich
Varta
4022 211 111
ab € 0,741*
Ähnlich
Varta
4006 211 302
ab € 0,265*
Ähnlich
Varta
04006 211 354
ab € 0,19375*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.