Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVER Coin V396/SR59 396 SR59 1,55V 32mAh Blister 1er 396/1BLI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3790753
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     00396101111
EAN/GTIN:
     4008496245741
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
VARTA SILVER Knopfzellen, das umfangreichste Sortiment an Silberoxid-Batterien. Hochwertige Markenbatterien für maximale Sicherheit und Zuverlässigkeit für eine Vielzahl von Digital- und Analoguhren und viele weitere Anwendungen. Nennspannung: 1,55 V, Ausführung: Silberoxid, Gewicht: 0,55 g, Größenbezeichnung: Knopfzelle, Kapazität: 27 mAh, Durchmesser: 7,9 mm, IEC-Bezeichnung: SR 59, geeignet für Ex-Bereich: false, Höhe inkl. Pole: 2,6 mm, Anzahl der Zellen: 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
VARTA
Produkt Typ:
396/1BLI
Ident Code:
00396101111
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterien varta 1,5v, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, Geräteakkumulator, Mono (IEC 285, Gerätebatterie), Lady (IEC 289, Gerätebatterie), E-Block (IEC 290, Gerätebatterie)
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
279
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,59*
€ 0,83*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,65*
€ 0,91*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,68*
€ 0,95*
2 Tage
2
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,72*
€ 1,00*
Lager 6318
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,83*
€ 1,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
329
ab € 1,65*
Zubehör
Varta
371
ab € 0,31*
Zubehör
Varta
377
ab € 0,30*
Zubehör
Varta
381
ab € 2,17*
Zubehör
Varta
389
ab € 35,68*
Zubehör
Varta
394
ab € 5,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.