| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3803066 Herst.-Nr.: IFM210 EAN/GTIN: 4021179086646 |
| |
|
| | |
| Induktiver Sensor; M12 x 1 / L = 79 mm; Schaltabstand 7 mm nicht bündig einbaubar; Schließer; DC PNP; 6 m PUR-Kabel; IP67; IP69K; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -40...85 °C; Schaltfrequenz 300 Hz Weitere Informationen: | | Hersteller: | ifm electronic GmbH | Produkt Typ: | IFM210 | Ident Code: | IFM210 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 54,94* | € 69,18* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 53,44* | € 69,22* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 55,53* | € 69,56* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 55,74* | € 69,71* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 57,15* | € 70,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|