| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3804085 Herst.-Nr.: OK5008 EAN/GTIN: 4021179176767 |
| |
|
| | |
| Fiberoptikverstärker; Rotlicht; Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar); PNP; 40 mm; 0,12 m; IP65; M12 Steckverbindung Weitere Informationen: | | Hersteller: | ifm electronic GmbH | Produkt Typ: | OK5008 | Ident Code: | OK5008 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 228,92* | € 248,63* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 223,76* | € 251,00* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 225,59* | € 251,01* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 237,11* | € 258,91* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 243,15* | € 263,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|