| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3809748 Herst.-Nr.: OY037S EAN/GTIN: 4021179243346 |
| |
|
| | |
| Sicherheitslichtvorhang; Schutzfeldhöhe 1060 mm; Auflösung (Detektionsvermögen d) 30 mm; IEC 62061 SILcl 1; IP65; IP67; Steckverbindung Weitere Informationen: | | Hersteller: | ifm electronic GmbH | Produkt Typ: | OY037S |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.332,65* | € 1.446,60* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.372,48* | € 1.462,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.433,78* | € 1.522,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.440,71* | € 1.537,86* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 1.446,66* | € 1.548,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|