| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3809766 Herst.-Nr.: OY055S EAN/GTIN: 4021179243520 |
| |
|
| | |
| Sicherheitslichtvorhang; Schutzfeldhöhe 760 mm; Auflösung (Detektionsvermögen d) 40 mm; IEC 62061 SILcl 1; IP65; IP67; Steckverbindung Weitere Informationen: | | Hersteller: | ifm electronic GmbH | Produkt Typ: | OY055S |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.040,83* | € 1.135,02* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.068,57* | € 1.141,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.075,52* | € 1.152,89* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 1.083,90* | € 1.161,00* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.128,28* | € 1.224,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|