Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multischalter 5 in 12 FLEXSWITCH 5 Eingänge 12 Ausgänge DRR0516


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3843761
Hersteller:
     WISI Communications
Herst.-Nr.:
     74974
EAN/GTIN:
     4010056749743
Suchbegriffe:
DVB-T Antenne
DiSEqC-Umschalter
Multischalter
wisi multischalter
Der DRR 0516 ist ein Receivergespeister Multischalter mit 5 Eingaengen zur Verteilung von einem Satelliten und terrestrischer Signale. An den 16 Teilnehmerausgaengen koennen handelsuebliche DVB-S/S2 Receiver oder TV-Geraete mit integriertem Empfaenger betrieben werden. Eingespeiste terrestrische Signale wie DVB-T/T2, DAB oder UKW stehen ebenfalls an jedem Teilnehmerausgang zur Verfuegung. Der DRR 0516 ueberzeugt mit einer niedrigen Anschlussdaempfung die durch den aktiven SAT- Zweig realisiert wird. Ueber den passiven terrestrischen Zweig koennen Multimediale-Dienste wie ...LAN over Coax... oder Signale von Gemeinschaftsanlagen eingespeist werden. Die LNB- Spannungsversorgung wird ueber angeschlossene Receiver sichergestellt, somit kommt der Multischalter ohne zusaetzliches Netzteil aus und es fallen besonders niedrige Betriebskosten an. Anzahl der Eingänge: 5, Kaskadierbar: false, Netzteil: nicht erforderlich, Max. Stromaufnahme: 305 mA, 22 kHz-Generator: false, Teilnehmeranschlüsse: 16, Terrestrischer Eingang: passiv, LNB-Speisung: 12 V
Weitere Informationen:
Hersteller:
WISI Communications GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
DRR0516
Ident Code:
74974
Weitere Suchbegriffe: diseqc-umschalter, Koaxumschalter, Erweiterung für Multiswitch, Vielfachschalter, Umschaltmatrix, LNC Umschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 100,84*
€ 128,07*
€ 5,46*
ab € 102,53*
€ 130,16*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 103,92*
€ 131,89*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 107,23*
€ 136,04*
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,07*
€ 152,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,58*
€ 151,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,54*
€ 139,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,46*
€ 135,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,84*
€ 120,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WISI Communications
74973
ab € 48,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.