Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3881793 Herst.-Nr.: 1212550 EAN/GTIN: 4046356589857 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher Isoliert: false, Gewicht: 47,8 g, Gesamtlänge: 281 mm, Antimagnetisch: false, Schutzisoliert 1000 V: true, Klingenlänge: 200 mm, Klingenbreite: 3,5 mm, Klingenstärke: 0,6 mm, Klemmeinrichtung: false, Präzisionsausführung: false, Ausführung funkenarm: false, Werkstoff des Griffs: sonstige, Griffausführung: 2-Komponenten, Klingendurchmesser: 3,5 mm, Schlüsselweite (Antriebssechskant): 0 mm, Gewölbte Klinge: false, Kappe drehbar: false, Durchgehende Klinge: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | SF-SL0,6X3,5-200 | Ident Code: | 1212550 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, vde-schraubendreher (schlitz), Sechskant- Schraubendreher, Schraubendreher (Spannungsprüfer), Schraubenzieher, Torx Schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 5,58* | € 7,95* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,59* | € 7,96* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 6,17* | € 8,01* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 6,12* | € 8,71* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,31* | € 8,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|