Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3884659 Herst.-Nr.: A9A15220 EAN/GTIN: 3606480097829 |
| |
|
| | |
| Sicherheitstransformator Acti 9 iTR. Ausgang 12-24V AC aus 230V Niederspannungsnetz, Leistung 40VA. Mit Klingel- und Sicherheitstransformatoren können Kleinspannungen aus einem Niederspannungsnetz entnommen werden. Kurzschlussfest. Schutzklasse II mit Klemmenabdeckung (optional). Galvanische Trennung zwischen Primär- und Sekundärspannung. Der Klingeltransformator iTR erfüllt folgende Normen- EN 61558-2-6 und EN 60742. Breite: 90 mm, Höhe: 89 mm, Art des Trafos: Sicherheitstrafo, mit Ein-/Ausschalter: false, geeignet für Reiheneinbau: true, Länge: 60 mm, Breite in Teilungseinheiten: 5, Aufputzmontage: false, Kurzschlusssicher: true, Primärspannung: 230 V, Sekundärspannung 1: 12 V, Sekundärspannung 2: 24 V, Sekundärstromstärke 1: 3,33 A, Sekundärstromstärke 2: 1,7 A, Temperaturschutz: true, Max. Verlustleistung: 4 W, Unterputzmontage: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | A9A15220 | Ident Code: | A9A15220 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 58,79* | € 71,96* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 58,89* | € 72,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 60,58* | € 73,66* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 61,42* | € 75,56* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 72,22* | € 86,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|