Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3886566 Herst.-Nr.: R9XFH312 EAN/GTIN: 3606480515910 |
| |
|
| | |
| Phasenschiene Gabel Resi9 3-polig, 12TE, ablängbar, Nennstrom 63A, Betriebsspannung (Ue) 230/400V AC, Isolationsspannung 500V Farbe RAL 7035. Farbe: weiß, Isoliert: true, Anzahl der Phasen: 3, Querschnitt: 10 mm², Bemessungsdauerstrom Iu: 63 A, Polzahl: 3, Länge: 220 mm, Breite in Teilungseinheiten: 12, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Gabel, geeignet für Geräte mit Hilfsschalter: false, geeignet für Geräte mit N-Leiter: false, geeignet für Anzahl Geräte: 4, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: 400 V, Teilungsmaß: 18 mm, Zuschneidbar: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | R9XFH312 | Ident Code: | R9XFH312 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 3,54* | € 5,06* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,56* | € 5,09* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 3,57* | € 5,10* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 3,54* | € 5,14* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 4,12* | € 5,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|