Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6318-3886573 Herst.-Nr.: MGN01610 EAN/GTIN: 3606480518089 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Leitungsschutzschalter C60, UL489, 3P, 15A, C Charakteristik, 480Y/277V AC. Produktbereich: C60 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter. Kurzbezeichnung des Geräts: C60 UL489 - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA AIR gemäß CSA - 277V AC, 10 kA AIR gemäß UL 489 - 277V AC, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 277V AC. Nennspannung: 400 V, Montageart: DIN- Schiene, Abschließbar: false, Einbautiefe: 43 mm, Polzahl: 2, Breite in Teilungseinheiten: 2, Schutzart (IP): IP20, Mitschaltender Neutralleiter: false, mit optischer Defektanzeige: false, Für Sicherungsgröße: sonstige Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | MGN01610 | Ident Code: | MGN01610 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 4,45* | ab € 17,98* | € 22,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 28 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 18,97* | € 24,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 20,33* | € 26,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 17,97* | € 26,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6318 | | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 22,31* | € 27,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6318 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 166,38* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6318 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6318 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|