Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SICH.-LASTTRENNSCHALTER D02 3P 63A MGN02363


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3886582
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     MGN02363
EAN/GTIN:
     3606480518171
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Sicherungslasttrenner
Leitungsschutzschalter C60, UL489, 1P, 6A, D Charakteristik, 480Y/277V AC. Produktbereich: C60 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter. Kurzbezeichnung des Geräts: C60 UL489 - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA AIR gemäß CSA - 277V AC, 10 kA AIR gemäß UL 489 - 277V AC, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 277V AC. Nennspannung: 400 V, Montageart: DIN- Schiene, Abschließbar: false, Einbautiefe: 43 mm, Polzahl: 3, Breite in Teilungseinheiten: 4,5, Schutzart (IP): IP20, Mitschaltender Neutralleiter: false, mit optischer Defektanzeige: false, Für Sicherungsgröße: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
MGN02363
Ident Code:
MGN02363
Weitere Suchbegriffe: Trennschalter, sicherungslasttrenner d02, mechanischer sicherheitsschalter, lasttrennschalter 63a, Lasttrennschalter mit Sicherung, NOT-AUS- Schalter (Lastschalter), Lasttrennschalter ohne Sicherung, Schlüsselschalter (Lastschalter), Lastschalter mit Sicherung
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 29,06*
€ 38,13*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 29,20*
€ 38,25*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 29,65*
€ 38,65*
1
€ 3,90*
ab € 30,07*
€ 39,31*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 31,83*
€ 41,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.