Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positionsschalter IP65 Atex XCRF171EX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3899704
Hersteller:
     TMSS Germany GmbH
Herst.-Nr.:
     XCRF171EX
EAN/GTIN:
     3389118028005
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
XCRF Positionsschalter, Vierkanthebel 6mm, Schaltkreuz, 2x 1 Öffner und 1 Schließer. Schaltfunktion: Sprungschaltglied, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: 3 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V: 0,27 A, Werkstoff des Gehäuses: Metall, geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Beschichtung Gehäuse: sonstige, mit Statusanzeige: false, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: ohne, Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: sonstige, Gehäusebauform: Quader, Schutzart (IP): IP65, Zwangsöffnung: true, Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte: 0,0, Ausführung des Betätigungselements: Schwenkhebel, Ausführung der Schnittstelle: ohne, Ausgang elektronisch: false, Breite des Sensors: 85 mm, Höhe des Sensors: 95 mm, Länge des Sensors: 75 mm, Schaltfunktion verrastend: false, Umgebungstemperatur während des Betriebs: -20...60 °C, Anzahl der Kontakte als Öffner: 2, Anzahl der Kontakte als Schließer: 2, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0,0, Ausrichtung des Betätigungselements: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
TMSS Germany GmbH
Produkt Typ:
XCRF171EX
Ident Code:
XCRF171EX
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 326,86*
€ 386,30*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 335,11*
€ 388,87*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 383,65*
€ 443,28*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 396,99*
€ 458,74*
Frei Haus
ab € 1.157,40*
€ 1.268,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,28*
€ 527,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,02*
€ 503,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,14*
€ 483,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,16*
€ 473,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,65*
€ 456,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.