| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3905966 Herst.-Nr.: GHQ6310085R0111 EAN/GTIN: 4016779580922 |
| |
|
| | |
| Zur Erfassung von bis zu 100 Störmeldungen, die im Baustein verarbeitet und an eine Anzeige weitergeleitet werden können. Eine optische und eine akustische Meldung können als Sammelmeldung verwendet werden. Meldungen können quittiert und Datenverluste gemeldet werden. Das Gerät unterstützt folgende in DIN 19 235 festgelegte Meldungsarten: Meldung mit Dauerlicht, Neuwertmeldung mit Einfachblinklicht, Erstwertmeldung mit Einfachquittierung, Motormeldung. Aktuelle Werte können zentral abgefragt werden. Montageart: REG, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: false, Breite in Teilungseinheiten: 2, Andere Bussysteme: ohne, Bussystem LON: false, Logischer Baustein: true, Bussystem KNX-RF (Funk): false Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | SMB/S1.1 | Ident Code: | GHQ6310085R0111 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feldbuskoppler, EIB-Controller, KNX-Controller, EIB-Logikbaustein, KNX-Logikbaustein, eib-logikbaustein abb, eib controller, buskoppler eib, Funkbus-Aktor, EIB- Schaltaktor, Powernet- Schaltaktor, Zwischenstecker- Schaltaktor, Funk- Schaltaktor |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 363,79* | € 393,68* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 365,63* | € 394,23* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 369,17* | € 397,66* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 388,84* | € 419,33* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 393,76* | € 426,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|