Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÜS-Ableiterk. 320VAC 4-kanalig mit Fernmeldekont. VAL-MS320/3+1/FM-UD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3922828
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2856689
EAN/GTIN:
     4017918877057
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 2
blitzstromableiter
Überspannungsableiter bestehend aus Basiselement mit FM-Kontakt und Schutzsteckern, zur Montage auf NS 35/7,5, Nennspannung: 320 V AC, 3 + 1- Schaltung Montageart: Hutschiene TH35, mit Fernmeldekontakt: true, Baugröße: sonstige, Schutzpegel: 1,9 kV, Höchste Dauerspannung AC: 335 V, Nennableitstoßstrom (8/20): 20 kA, Prüfklasse Typ 2: true, Schutzpegel L-N: 1,6 kV, Signalisierung am Gerät: optisch, Schutzart (IP): IP20, Schutzpegel N-PE: 1,5 kV, Integrierte Vorsicherung: true, Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig): 1,5 mm², Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig): 25 mm², Netzform DC: false, Netzform IT: false, Netzform TN: false, Netzform TN-C: false, Netzform TN-S: true, Netzform TT: false, Netzform sonstige: false, Netzform TN-C-S: false, Max. Ableitstoßstrom (8/20): 40 kA, Kurzschlussfestigkeit (Isccr): 25 kA, Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung): 125 A, Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung): 80 A, Leckstromfrei: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
VAL-MS320/3+1/FM-UD
Ident Code:
2856689
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact blitzstromableiter, Ventilableiter (Blitzschutz)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 154,38*
€ 181,63*
Frei Haus
ab € 154,65*
€ 182,83*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 157,91*
€ 185,64*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 157,85*
€ 188,68*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 171,94*
€ 199,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,24*
€ 237,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,44*
€ 234,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,95*
€ 226,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,74*
€ 223,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,94*
€ 204,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,26*
Zubehör
Phoenix Contact
2749576
ab € 0,5714*
Zubehör
Phoenix Contact
2749589
ab € 0,5451*
Zubehör
Phoenix Contact
2809283
ab € 10,90*
Zubehör
Phoenix Contact
2809128
ab € 0,102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.