Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÜS-Ableiterkombi VAL-MS 320/3+1 VALVETRAB 4-kan.3+1 Schaltun VAL-MS320/3+1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3924981
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2859178
EAN/GTIN:
     4017918911225
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
phoenix contact blitzstromableiter
blitzstromableiter
Überspannungsableiter 4-kanalig (in 3+1- Schaltung), zur Montage auf NS 35/7,5, Spannung 230 V AC Montageart: Hutschiene TH35, Baugröße: sonstige, Schutzpegel: 1,9 kV, Höchste Dauerspannung AC: 335 V, Nennableitstoßstrom (8/20): 20 kA, Prüfklasse Typ 2: true, Schutzpegel L-N: 1,5 kV, Signalisierung am Gerät: optisch, Schutzart (IP): IP20, Schutzpegel N-PE: 1,5 kV, Integrierte Vorsicherung: true, Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig): 1,5 mm², Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig): 25 mm², Netzform DC: false, Netzform IT: false, Netzform TN: false, Netzform TN-C: false, Netzform TN-S: true, Netzform TT: false, Netzform sonstige: false, Netzform TN-C-S: false, Max. Ableitstoßstrom (8/20): 40 kA, Kurzschlussfestigkeit (Isccr): 25 kA, Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung): 125 A, Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung): 80 A, Leckstromfrei: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
VAL-MS320/3+1
Ident Code:
2859178
Weitere Suchbegriffe: Ventilableiter (Blitzschutz)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 137,08*
€ 162,49*
Frei Haus
ab € 138,13*
€ 163,31*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 141,43*
€ 166,27*
Frei Haus
ab € 144,81*
€ 170,33*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 151,84*
€ 179,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,12*
€ 213,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,09*
€ 208,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,27*
€ 200,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,88*
€ 197,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,84*
€ 180,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,26*
Zubehör
Phoenix Contact
2749576
ab € 0,5714*
Zubehör
Phoenix Contact
2749589
ab € 0,5451*
Zubehör
Phoenix Contact
2809283
ab € 10,90*
Zubehör
Phoenix Contact
2809128
ab € 0,102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.