Überspannungsableiter 4-kanalig, zur Montage auf NS 35/7,5, mit Fernmeldekontakt (FM) als Wechsler, Spannung 230 V AC Montageart: Hutschiene TH35, mit Fernmeldekontakt: true, Baugröße: sonstige, Schutzpegel: 1,9 kV, Höchste Dauerspannung AC: 335 V, Nennableitstoßstrom (8/20): 20 kA, Prüfklasse Typ 2: true, Schutzpegel L-N: 1,5 kV, Signalisierung am Gerät: optisch, Schutzart (IP): IP20, Schutzpegel N-PE: 1,5 kV, Integrierte Vorsicherung: true, Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig): 1,5 mm², Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig): 25 mm², Netzform DC: false, Netzform IT: false, Netzform TN: false, Netzform TN-C: false, Netzform TN-S: true, Netzform TT: false, Netzform sonstige: false, Netzform TN-C-S: false, Max. Ableitstoßstrom (8/20): 40 kA, Kurzschlussfestigkeit (Isccr): 25 kA, Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung): 125 A, Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung): 80 A, Leckstromfrei: false Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | VAL-MS320/3+1/FM | Ident Code: | 2859181 |
|