Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektr.gehäuse ME22,5UT/FEBUS/5KMGY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3928869
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2914071
EAN/GTIN:
     4017918950224
Suchbegriffe:
Leergehäuse
phoenix leergehäuse
leergehäuse
Tragschienengehäuse, Gehäuseunterteil mit Metallfußriegel, mit FE-Kontakt, hohe Bauform, mit Lüftungsschlitzen, Breite: 22,6 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 107,3 mm, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035), Querverbindung: integrierter Busverbinder, Polzahl Querverbinder: 5, Busverbinder: 5 parallele Kontakte Farbe: grau, Breite: 22,6 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 107,3 mm, RAL-Nummer: 7035, Werkstoff: sonstige, Gehäuseart: geschlossen, Gehäuse anreihbar: false, Ausführung der Oberfläche: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
ME22,5UT/FEBUS/5KMGY
Ident Code:
2914071
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 12,44*
€ 15,66*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 12,55*
€ 15,80*
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 13,55*
€ 16,88*
29 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 13,66*
€ 16,99*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 13,77*
€ 17,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 168,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2706302
ab € 0,7991*
Zubehör
Phoenix Contact
2706700
ab € 0,5041*
Zubehör
Phoenix Contact
2706292
ab € 0,0742*
Zubehör
Phoenix Contact
2706289
ab € 14,97*
Zubehör
Phoenix Contact
2713780
ab € 0,8726*
Zubehör
Phoenix Contact
0828266
ab € 85,07*
Zubehör
Phoenix Contact
2906911
ab € 0,2604*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.