Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromstossschalter, 12AC, 2S+2Ö, 16 A, 50Hz, 2TE Z-S12/2S2O


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3948527
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     265309
EAN/GTIN:
     4015082653095
Suchbegriffe:
Hutschiene
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter
Stromstossschalter, Steuerspannung 12V 50Hz, Funktion: 2 Schliesser und 2 Öffner, Bemessungsstrom bei 250V AC nach IEC/EN 60669-2-2: 16A, Kappen-Einbaumaß 45mm, Einbaubreite 2TE (35mm), Hutschienenmontage, Klemmquerschnitt 0,5-10 mm² ein- und mehrdrähtig / 0,5-6 mm² feindrähtig mit Adernendhülse Montageart: DIN- Schiene, Funktion: sonstige, Einbautiefe: 60 mm, Breite in Teilungseinheiten: 2, Steuerspannung 1: 12 V, Steuerspannung 2: 0 V, Steuerspannungsart 1: AC, Steuerspannungsart 2: AC, Frequenz der Steuerspannung 1: 50 Hz, Frequenz der Steuerspannung 2: 0 Hz, geeignet für Handbedienung: true, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC, Versorgungsspannung: 240...415 V, Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6): 0 A, Max. Glühlampenlast: 0 W, Max. Leuchtstofflampenlast: 0 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (Duo- Schaltung): 0 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): 0 VA, Bemessungsschaltstrom: 16 A, Anzahl der Kontakte als Öffner: 2, Anzahl der Kontakte als Schließer: 2, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
Z-S12/2S2O
Ident Code:
265309
Weitere Suchbegriffe: eaton stromstoßrelais, stoßrelais, Leuchteneinbau-Stromstoßschalter, Fernschalter, Automat, UP-Stromstoßschalter, Einbaugerät
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,20*
€ 43,11*
€ 5,46*
ab € 32,54*
€ 43,41*
€ 3,90*
ab € 33,87*
€ 44,81*
€ 4,00*
ab € 36,32*
€ 47,59*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 36,64*
€ 47,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.