Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromstossschalter, 24AC/12DC, 2S+2 Ö, 16A, 50Hz, 2TE Z-S24/2S2O


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3948541
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     265541
EAN/GTIN:
     4015082655419
Suchbegriffe:
Hutschiene
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter
Stromstossschalter, Steuerspannung 24V AC / 12V DC, Funktion: 2 Schliesser und 2 Öffner, Bemessungsstrom bei 250V AC nach IEC/EN 60669-2-2: 16A, Kappen-Einbaumaß 45mm, Einbaubreite 2TE (35mm), Hutschienenmontage, Klemmquerschnitt 0,5-10 mm² ein- und mehrdrähtig / 0,5-6 mm² feindrähtig mit Adernendhülse Montageart: DIN- Schiene, Funktion: mechanisch Schalter, Einbautiefe: 60 mm, Breite in Teilungseinheiten: 2, Steuerspannung 1: 24 V, Steuerspannung 2: 12 V, Steuerspannungsart 1: AC, Steuerspannungsart 2: DC, Frequenz der Steuerspannung 1: 50 Hz, Frequenz der Steuerspannung 2: 50 Hz, geeignet für Handbedienung: true, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC, Versorgungsspannung: 240...415 V, Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6): 0 A, Max. Glühlampenlast: 0 W, Max. Leuchtstofflampenlast: 0 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (Duo- Schaltung): 0 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): 0 VA, Bemessungsschaltstrom: 16 A, Anzahl der Kontakte als Öffner: 2, Anzahl der Kontakte als Schließer: 2, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
Z-S24/2S2O
Ident Code:
265541
Weitere Suchbegriffe: stoßrelais, Leuchteneinbau-Stromstoßschalter, Fernschalter, Automat, UP-Stromstoßschalter, Einbaugerät
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,39*
€ 42,15*
€ 5,00*
ab € 33,40*
€ 42,49*
€ 3,90*
ab € 35,08*
€ 44,38*
€ 4,00*
ab € 37,38*
€ 47,62*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 37,80*
€ 47,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,98*
€ 49,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.