Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromst.schalter 240V/50Hz 1W 1TE Z-S240/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3948551
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     265289
EAN/GTIN:
     4015082652890
Suchbegriffe:
Hutschiene
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter
Stromstossschalter, Steuerspannung 240V 50Hz, Funktion: 1 Wechsler, Bemessungsstrom bei 250V AC nach IEC/EN 60669-2-2: 16A, Kappen-Einbaumaß 45mm, Einbaubreite 1TE (17,5mm), Hutschienenmontage, Klemmquerschnitt 0,5-10 mm² ein- und mehrdrähtig / 0,5-6 mm² feindrähtig mit Adernendhülse Montageart: DIN- Schiene, Funktion: mechanisch Schalter, Einbautiefe: 60 mm, Breite in Teilungseinheiten: 1, Steuerspannung 1: 240 V, Steuerspannung 2: 0 V, Steuerspannungsart 1: AC, Steuerspannungsart 2: AC, Frequenz der Steuerspannung 1: 50 Hz, Frequenz der Steuerspannung 2: 0 Hz, geeignet für Handbedienung: true, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC, Versorgungsspannung: 24...240 V, Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6): 24 A, Max. Glühlampenlast: 2024 W, Max. Leuchtstofflampenlast: 2500 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (Duo- Schaltung): 2500 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): 2500 VA, Bemessungsschaltstrom: 16 A, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
Z-S240/W
Ident Code:
265289
Weitere Suchbegriffe: stromstoßrelais 16 a, stoßrelais, stromstoßrelais ac, Leuchteneinbau-Stromstoßschalter, Fernschalter, Automat, UP-Stromstoßschalter, Einbaugerät
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 21,26*
€ 28,87*
1
€ 5,46*
ab € 21,41*
€ 29,49*
19 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 24,26*
€ 32,22*
1
€ 4,00*
ab € 23,93*
€ 32,89*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 24,07*
€ 33,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.