| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3948552 Herst.-Nr.: 265311 EAN/GTIN: 4015082653118 |
| |
|
| | |
| Stromstossschalter, Steuerspannung 240V 50Hz, Funktion: 2 Wechsler, Bemessungsstrom bei 250V AC nach IEC/EN 60669-2-2: 16A, Kappen-Einbaumaß 45mm, Einbaubreite 2TE (35mm), Hutschienenmontage, Klemmquerschnitt 0,5-10 mm² ein- und mehrdrähtig / 0,5-6 mm² feindrähtig mit Adernendhülse Montageart: DIN- Schiene, Funktion: mechanisch Schalter, Einbautiefe: 60 mm, Breite in Teilungseinheiten: 2, Steuerspannung 1: 240 V, Steuerspannung 2: 0 V, Steuerspannungsart 1: AC, Steuerspannungsart 2: AC, Frequenz der Steuerspannung 1: 50 Hz, Frequenz der Steuerspannung 2: 0 Hz, geeignet für Handbedienung: true, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC, Versorgungsspannung: 24...240 V, Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6): 24 A, Max. Glühlampenlast: 2024 W, Max. Leuchtstofflampenlast: 2500 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (Duo- Schaltung): 2500 VA, Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): 2500 VA, Bemessungsschaltstrom: 16 A, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 2 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | Z-S240/WW | Ident Code: | 265311 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchteneinbau-Stromstoßschalter, Fernschalter, Automat, UP-Stromstoßschalter, Einbaugerät |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 59,11* | € 71,96* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 70,05* | € 75,70* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 66,95* | € 78,81* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 67,12* | € 80,99* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 72,71* | € 85,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|