| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3949023 Herst.-Nr.: 112371 EAN/GTIN: 4015081119318 |
| |
|
| | |
| Mit den ZV-KSBI Verschienungsbügeln können Sie die gängigen Ableiterkombinationen verwirklichen, Verwendung für SPB-..., SPC-..., Z-D63, der Bemessungsquerschnitt der ZV-KSBI Brückenmetalle beträgt 16mm², die Verschienungsbügel sind fallweise abzulängen Farbe: sonstige, Isoliert: false, Anzahl der Phasen: 1, Querschnitt: 16 mm², Bemessungsdauerstrom Iu: 0 A, Polzahl: 1, Länge: 115 mm, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: 0 kA, Breite in Teilungseinheiten: 5, Bemessungsstoßspannung: 0 kV, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Gabel, Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 0 kA, geeignet für Geräte mit Hilfsschalter: false, geeignet für Geräte mit N-Leiter: false, geeignet für Anzahl Geräte: 6, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: 400 V, Teilungsmaß: 0 mm, Zuschneidbar: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | ZV-KSBI-5TE+HI | Ident Code: | 112371 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 2,29* | € 2,83* | | | | | 13 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 2,68* | € 3,31* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,34* | € 3,54* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,60* | € 3,93* | | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 2,64* | € 3,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|