Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wahlschalter verrastend schwarz/opak kurzer Drehgriff M2SS1-10B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3961897
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFA611200R1006
EAN/GTIN:
     7320500283301
Suchbegriffe:
Drehschalter
Knebelschalter
Wahlschalter
abb wahlschalter 2 stellungen
Befehls- und Meldegeräte, Baureihe: Kunststoff Modular. Eine vielseitige Auswahl an Betätigern, Antrieben, Kontaktblöcken, LED-Leuchtmittel und Zubehör mit hoher Flexibilität. Hohe elektrische Leistung der Schaltkontakte: AC-15, 6A bei 230 V. Die flexible Lösung, die Ihre Lagerverwaltung vereinfacht. Es werden die folgenden Normen und Zulassungen erfüllt: IEC/EN 60947-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte – Teil 1: Allgemeine Regeln / IEC/EN 60947-5-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-1: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektromechanische Steuergeräte / IEC/EN 60947-5-5: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-5: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektrisches NOT-AUS-Gerät mit mechanischer Verrast-Funktion. Die komplette Liste aller technischen Daten und erfüllten Normen finden Sie in unseren Produkt-Datenblättern. Lochdurchmesser: 22 mm, Anzahl der Schaltstellungen: 2, geeignet für Beleuchtung: false, Tastend: false, Farbe Frontring: schwarz, Schutzart (IP), frontseitig: IP66, Breite der Öffnung: 0 mm, Höhe der Öffnung: 0 mm, Werkstoff des Frontrings: Kunststoff, mit Frontring: true, Bauform der Linse: rund, Ausführung des Betätigungselements: kurzer Drehgriff, Farbe des Betätigungselements: schwarz, Schaltfunktion verrastend: true, Schutzart (NEMA): 4X
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
M2SS1-10B
Ident Code:
1SFA611200R1006
Weitere Suchbegriffe: knebelschalter, knebelschalter schwarz, Wahltaster, Kipphebelschalter, Schlüsseltaster
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,99*
€ 9,85*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,09*
€ 11,43*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,38*
€ 11,84*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,70*
€ 12,29*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 10,38*
€ 14,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SFA611610R1001
ab € 1,96*
Zubehör
ABB
1SFA611605R1100
ab € 0,76*
Zubehör
ABB
1SFA611100R1102
ab € 4,10*
Zubehör
ABB
1SFA611610R1010 MCB-01
ab € 1,96*
Zubehör
ABB
1SFA611400R1002 ML1-100G
ab € 2,71*
Zubehör
ABB
1SFA616915R1005 KTC15-1005
ab € 2,26*
Zubehör
ABB
1SFA611601R1100 MCBH5-00
ab € 1,70*
Zubehör
ABB
1SFA611621R1015 MLBL-01W
ab € 3,72*
Zubehör
ABB
1SFA611821R1000 MEPY1-0
ab € 12,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.