Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsenzmelder Reichweite ca. D=24 m EAR PD-360/24-BASIC-SMB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-4349937
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EB10430893
EAN/GTIN:
     4015120430893
Suchbegriffe:
Präsenzmelder
präsenzmelder esylux
präsenzmelder
Präsenzmelder mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage. Reichweite von bis zu 24 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m. 10 A Hochleistungsrelais. Nulldurchgangsschaltung: Verlängerung der Lebensdauer von Relais und Leuchtmittel bei elektronischen Vorschaltgeräten (z.B. Fluoreszenzleuchten, LED) durch schonendes Schalten im Nulldurchgang.. Werkseinstellung für eine sofortige Betriebsbereitschaft. Automatische Lichtsteuerung in Abhängigkeit von Anwesenheit und Tageslicht. Zusätzlicher Tastereingang. Standardausführung als Aufputzgerät mit spezieller Aufputzdose für erweiterten Verkabelungsraum. Erweiterung des Erfassungbereiches durch Paralellschaltung. Montageart: Aufputz, Farbe: weiß, Ausführung: Präsenzmelder, Halogenfrei: true, Höhe: 73 mm, Anschlussart: Steckklemme, Oberflächenschutz: unbehandelt, Unterkriechschutz: false, Spannungsart: AC, Einschaltverzögerung: 30 s, Ausschaltverzögerung: 300 s, Frequenz: 50 Hz, mit Fernbedienung: false, Durchmesser: 101 mm, Geeignet für Wandmontage: false, Treppenlichtautomatik: false, Überbrückungsschalter: false, Geeignet für drahtlose Übertragung: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Max. Reichweite frontal: 4 m, Max. Reichweite zu einer Seite: 12 m, Max. Schaltleistung: 2300 W, Temperatur: 0...50 °C, Max. Einschaltstrom: 78 A, Werkstoff: Kunststoff, Ansprechempfindlichkeit einstellbar: false, Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz: false, Ansprechhelligkeit: 5...2000 lx, Geeignet für C-Last: true, Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden: 24 m, Fernbedienbar: false, HLK-Ansteuerung: false, Konstantlichtregelung: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, mit Signaleinheit: true, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: false, Vernetzbar: false, Zwangsabschaltung: true, Scanwinkel: 360 °, mit Anschlusskabel: false, Nennspannung: 230 V, Schutzart (IP): IP40, Alarmfunktion: false, Transparent: false, Tierschneise: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Erfassungswinkel horizontal: 180...360 °, Min. Einschaltdauer: 15 s, Max. Einschaltdauer: 30 min, Ansprechhelligkeit einstellbar: true, Optimale Montagehöhe: 3 m, Schwenkbereich Sensor, horizontal: 0 °, Schwenkbereich Sensor, vertikal: 0 °, Anzahl der Schaltzonen: 1, mit DALI-Schnittstelle: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Zwangseinschaltung: true, Max. Präsenzbereich: 28,31 m², Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Max. Schaltleistung LED: 600 W, Rückfeldüberwachung: false, mit Akustiksensor: false, Sensortyp: passiv Infrarot, Geeignet für Deckenmontage: true, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
ESYLUX Deutschland GmbH ESYLUX
Produkt Typ:
PD-360/24-BASIC-SMB
Ident Code:
EB10430893
Weitere Suchbegriffe: Feuchtigkeitsfühler, Bewegungssensor, Windwächter, Bewegungsmelder
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 70,85*
€ 80,25*
1
€ 5,95*
ab € 65,34*
€ 82,14*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 65,98*
€ 82,89*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 67,20*
€ 84,36*
1
€ 5,00*
ab € 67,76*
€ 85,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,89*
€ 98,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,44*
€ 98,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,09*
€ 91,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,91*
€ 89,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,98*
€ 78,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EB10423109
ab € 2,21*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10426988
ab € 12,07*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425608
ab € 19,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.