Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pollerleuchtenkopf 3000 K 99856K3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-4443262
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     99856K3
EAN/GTIN:
     4044017248266
Suchbegriffe:
LED Modul
led modul
BEGA Pollerleuchtenkopf 99856K3. Abgeblendet mit Reflektor, Lichtaustritt 360°. BEGA Constant Optics®: Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiß unterliegt. Passend zu Pollerrohr ø 190 mm. LED, 19,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1906 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie BEGA Unidure®, Farbe Grafit. Borosilikatglas. Mit fest angeschlossener Anschlussleitung X05BQ-F 5 G 1 mm², Länge 1,5 m. Abmessungen Ø 190 x 185 mm. Schutzklasse: I, Breite: 190 mm, Fassung: ohne, Gehäusefarbe: anthrazit, Spannungsart: AC/DC, geeignet für Lampenleistung: 16 W, Betriebsgerät: nicht erforderlich, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Länge: 190 mm, Höhe/Tiefe: 320 mm, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Leuchtmittel: LED austauschbar, Art der Leuchte: Pollerleuchte, Lichtverteilung: symmetrisch, Werkstoff der Abdeckung: Glas transparent, Schlagfestigkeit: IK06, Nennspannung: 220...240 V, Schutzart (IP): IP65, mit Betriebsgerät: true, Farbtemperatur: 3000 K, Max. Systemleistung: 19,5 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 1906 lm, Konstant-Lichtstrom-Regelung: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 200000 h, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Austauschbares Betriebsgerät: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
BEGA Gantenbrink-Leuchten KG
Produkt Typ:
99856K3
Weitere Suchbegriffe: Pollerleuchte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 428,10*
€ 504,05*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 430,67*
€ 507,29*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 435,82*
€ 509,09*
Frei Haus
ab € 465,11*
€ 544,80*
Frei Haus
ab € 471,32*
€ 550,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,09*
€ 605,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,90*
€ 594,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,21*
€ 566,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,57*
€ 551,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,82*
€ 518,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
99622
ab € 285,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.