| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-4445969 Herst.-Nr.: 84003 EAN/GTIN: 4044017262033 |
| |
|
| | |
| BEGA Pollerleuchtenrohr 84003 für BEGA Systempollerleuchten. Aluminium, Farbe Grafit. Für die Verwendung im modularen LED-Pollerleuchtensystem. Ohne Tür, mit eingebautem Anschlusskasten 71084. Zur Durchverdrahtung für 2 Kabel bis 7 x 6 mm² mit Feinsicherung 6,3 A. Mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70896. Abmessungen: 220 x 220 mm. Höhe über Flur 875 mm. Farbe: sonstige, Breite: 220 mm, Höhe: 875 mm, mit Fußplatte: false, Oberflächenschutz: pulverbeschichtet, Rohrdurchmesser: 220 mm, Abgesetzte Form: false, Bogenförmig: false, Konisch zulaufend: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | BEGA Gantenbrink-Leuchten KG | Produkt Typ: | 84003 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, bega pollerleuchte led, pfeilerleuchte, bega pfeilerleuchte |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 529,69* | € 619,38* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 528,62* | € 621,12* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 538,72* | € 627,38* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 544,30* | € 633,56* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 553,27* | € 644,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|