Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SICH-LICHTG,TYP 2 30MM HAND 460MM O XUSL2E30H046NWC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-4776106
Hersteller:
     TMSS Germany GmbH
Herst.-Nr.:
     XUSL2E30H046NWC
EAN/GTIN:
     3389119619844
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Mechanischer Sicherheitsschalter
XUSL-Sicherheits-Lichtvorhang Typ 2 IP69K, Handschutz ohne Heizung, Standarderfassungsbereich, Schutzfeldhöhe Hp 460mm, Strahlabstand R 30mm. Spannungsart: AC/DC, Kaskadierbar: false, geeignet für Sicherheitsfunktionen: true, Umgebungstemperatur: -10...55 °C, Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion: 0,0, Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion: 0,0, Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge: 2, Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge: 0,0, Ausblendung möglich: false, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: sonstige, Ausführung des Schaltausgangs des OSSD: PNP/PNP, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckverbinder M12, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 24 V, Betriebsmittel- Schutzklasse: Schutzklasse 1, Detektionsvermögen für Probekörper: 30 mm, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Lieferumfang des Einwegsystems: Sender und Empfänger, Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang: 400 mA, mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte: false, mit Wiederanlaufsperre: true, mit Mutingfunktion: true, Override möglich: false, Reaktionszeit: 8 ms, Reduzierte Auflösung: false, Reichweite des Schutzfeldes: 10 m, Schaltspannung des OSSD im High-Zustand: 24 V, Schutzfeldhöhe: 460 mm, Sicherheitstyp nach IEC 61496-1: 2, mit Strahlcodierung: false, Taktsteuerung möglich: false, Wellenlänge des Sensors: 950 nm, Schutzart (IP): IP65, Auflösung des Lichtvorhangs: 30 mm, Breite des Sensors: 75 mm, Höhe des Sensors: 620 mm, Länge des Sensors: 76 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
TMSS Germany GmbH
Produkt Typ:
XUSL2E30H046NWC
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.165,04*
€ 1.281,96*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.261,05*
€ 1.347,42*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.351,99*
€ 1.437,66*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.397,47*
€ 1.490,37*
€ 5,95*
ab € 1.911,80*
€ 2.019,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.437,66*
€ 1.710,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.427,85*
€ 1.699,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.391,82*
€ 1.656,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.368,84*
€ 1.628,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.351,99*
€ 1.608,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.