Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SICH-LICHTG,TYP 2 30MM HAND 610MM XUSL2E30H061N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-4776205
Hersteller:
     TMSS Germany GmbH
Herst.-Nr.:
     XUSL2E30H061N
EAN/GTIN:
     3389119618533
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Mechanischer Sicherheitsschalter
Sicherheits-Lichtvorhänge XUSL4E - Typ 2 - Hand. XUSL Typ 2, Handschutz. Schaltabstand_mm 0-4 m oder 0-12 m, Schutzfeldhöhe 610 mm, Strahlabstand 30 mm. PLc/Kategorie 2, Lieferung von Sender und Empfänger, Leitungsanschluss M12-Stecker. 2 Sicherheits-Transistorausgänge PNP, Schaltabstand bis zu 12 m. Mehrstrahlsysteme mit Infrarot-Lichtsender. Spannungsart: AC/DC, Kaskadierbar: false, geeignet für Sicherheitsfunktionen: true, Umgebungstemperatur: -10...55 °C, Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion: 0,0, Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion: 0,0, Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge: 2, Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge: 0,0, Ausblendung möglich: false, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: sonstige, Ausführung des Schaltausgangs des OSSD: PNP/PNP, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckverbinder M12, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 24 V, Betriebsmittel- Schutzklasse: Schutzklasse 1, Detektionsvermögen für Probekörper: 30 mm, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Lieferumfang des Einwegsystems: Sender und Empfänger, Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang: 400 mA, mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte: false, mit Wiederanlaufsperre: true, mit Mutingfunktion: true, Override möglich: false, Reaktionszeit: 10 ms, Reduzierte Auflösung: false, Reichweite des Schutzfeldes: 12 m, Schaltspannung des OSSD im High-Zustand: 24 V, Schutzfeldhöhe: 610 mm, Sicherheitstyp nach IEC 61496-1: 2, mit Strahlcodierung: false, Taktsteuerung möglich: false, Wellenlänge des Sensors: 950 nm, Schutzart (IP): IP65, Auflösung des Lichtvorhangs: 30 mm, Breite des Sensors: 29,4 mm, Höhe des Sensors: 663 mm, Länge des Sensors: 31 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
TMSS Germany GmbH
Produkt Typ:
XUSL2E30H061N
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 650,22*
€ 700,08*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 647,62*
€ 705,37*
€ 6,90*
ab € 661,99*
€ 726,60*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 749,41*
€ 803,03*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 831,90*
€ 895,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 895,77*
€ 1.065,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 892,91*
€ 1.062,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 872,22*
€ 1.037,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 855,19*
€ 1.017,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 831,90*
€ 989,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.