Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telemecanique XUSL2E30H061N Si-Licht- vorhang Handschutz Hp610mm R30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XUSL Typ 2, Handschutz, Standarderfassungsbereich, Hp=610mm, R=30mm
XUSL Typ 2, Handschutz, Standarderfassungsbereich, Hp=610mm, R=30mm
XUSL Typ 2, Handschutz, Standarderfassungsbereich, Hp=610mm, R=30mm
Artikel-Nr.:
     986-4462722
Hersteller:
     Telemecanique Sensors
Herst.-Nr.:
     XUSL2E30H061N
EAN/GTIN:
     3389119618533
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Mechanischer Sicherheitsschalter
Sicherheits-Lichtvorhänge XUSL4E - Typ 2 - Hand. XUSL Typ 2, Handschutz. Schaltabstand_mm 0-4 m oder 0-12 m, Schutzfeldhöhe 610 mm, Strahlabstand 30 mm. PLc/Kategorie 2, Lieferung von Sender und Empfänger, Leitungsanschluss M12-Stecker. 2 Sicherheits-Transistorausgänge PNP, Schaltabstand bis zu 12 m. Mehrstrahlsysteme mit Infrarot-Lichtsender.
Weitere Informationen:
Reichweite des Schutzfeldes:
12 m
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:
24 V
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
400 mA
Umgebungstemperatur:
-10 °C | 55 °C
Wellenlänge des Sensors:
950 nm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
true
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Spannungsart:
AC/DC
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
PNP/PNP
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Kaskadierbar:
false
Mit Mutingfunktion:
true
Mit Strahlcodierung:
false
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
false
Mit Wiederanlaufsperre:
true
Override möglich:
false
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 1
Sicherheitstyp gemäß IEC 61496-1:
2
Breite des Sensors:
29,4 mm
Höhe des Sensors:
663 mm
Länge des Sensors:
31 mm
Reaktionszeit:
10 ms
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
2
Detektionsvermögen für Probekörper:
30 mm
Auflösung des Lichtvorhangs:
30 mm
Schutzfeldhöhe:
610 mm
Ausblendung möglich:
false
Reduzierte Auflösung:
false
Taktsteuerung möglich:
false
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 724,88*
€ 773,42*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 734,42*
€ 784,71*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 746,75*
€ 800,27*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 761,16*
€ 813,23*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 832,82*
€ 893,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 800,27*
€ 952,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 799,33*
€ 951,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 784,96*
€ 934,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 769,44*
€ 915,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 746,75*
€ 888,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.