Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SICH-LICHTG,TYP 2 30MM HAND 260MM XUSL2E30H026N


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-4776208
Hersteller:
     TMSS Germany GmbH
Herst.-Nr.:
     XUSL2E30H026N
EAN/GTIN:
     3389119618502
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Mechanischer Sicherheitsschalter
XUSL-Sicherheits-Lichtvorhang Typ 2, Handschutz, Standarderfassungsbereich, Schutzfeldhöhe Hp 260mm, Strahlabstand R 30mm. Spannungsart: AC/DC, Kaskadierbar: false, geeignet für Sicherheitsfunktionen: true, Umgebungstemperatur: -10...55 °C, Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion: 0,0, Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion: 0,0, Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge: 2, Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge: 0,0, Ausblendung möglich: false, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: sonstige, Ausführung des Schaltausgangs des OSSD: PNP/PNP, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckverbinder M12, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 24 V, Betriebsmittel- Schutzklasse: Schutzklasse 1, Detektionsvermögen für Probekörper: 30 mm, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Lieferumfang des Einwegsystems: Sender und Empfänger, Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang: 400 mA, mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte: false, mit Wiederanlaufsperre: true, mit Mutingfunktion: true, Override möglich: false, Reaktionszeit: 6 ms, Reduzierte Auflösung: false, Reichweite des Schutzfeldes: 12 m, Schaltspannung des OSSD im High-Zustand: 24 V, Schutzfeldhöhe: 260 mm, Sicherheitstyp nach IEC 61496-1: 2, mit Strahlcodierung: false, Taktsteuerung möglich: false, Wellenlänge des Sensors: 950 nm, Schutzart (IP): IP65, Auflösung des Lichtvorhangs: 30 mm, Breite des Sensors: 29,4 mm, Höhe des Sensors: 313 mm, Länge des Sensors: 31 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
TMSS Germany GmbH
Produkt Typ:
XUSL2E30H026N
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 456,00*
€ 512,17*
€ 5,95*
ab € 485,26*
€ 535,00*
9 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 505,31*
€ 554,70*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 549,26*
€ 600,12*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 564,47*
€ 621,64*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 600,12*
€ 714,14
pro Paar
ab 2 Paar
€ 594,72*
€ 707,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 589,12*
€ 701,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 575,01*
€ 684,26
pro Paar
ab 500 Paar
€ 549,26*
€ 653,62
pro Paar
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.