Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telemecanique XUSL2E30H026N Si-Licht- vorhang Handschutz Hp260mm R30mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
XUSL Typ 2, Handschutz, Standarderfassungsbereich, Hp=260mm, R=30mm
XUSL Typ 2, Handschutz, Standarderfassungsbereich, Hp=260mm, R=30mm
XUSL Typ 2, Handschutz, Standarderfassungsbereich, Hp=260mm, R=30mm
Artikel-Nr.:
     986-4462719
Hersteller:
     TMSS Germany GmbH
Herst.-Nr.:
     XUSL2E30H026N
EAN/GTIN:
     3389119618502
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Mechanischer Sicherheitsschalter
XUSL-Sicherheits-Lichtvorhang Typ 2, Handschutz, Standarderfassungsbereich, Schutzfeldhöhe Hp 260mm, Strahlabstand R 30mm.
Weitere Informationen:
Reichweite des Schutzfeldes:
12 m
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:
24 V
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
400 mA
Wellenlänge des Sensors:
950 nm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
true
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Spannungsart:
AC/DC
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
PNP/PNP
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Kaskadierbar:
false
Mit Mutingfunktion:
true
Mit Strahlcodierung:
false
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
false
Mit Wiederanlaufsperre:
true
Override möglich:
false
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 1
Sicherheitstyp gemäß IEC 61496-1:
2
Breite des Sensors:
29,4 mm
Höhe des Sensors:
313 mm
Länge des Sensors:
31 mm
Reaktionszeit:
6 ms
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
2
Detektionsvermögen für Probekörper:
30 mm
Auflösung des Lichtvorhangs:
30 mm
Schutzfeldhöhe:
260 mm
Ausblendung möglich:
false
Reduzierte Auflösung:
false
Taktsteuerung möglich:
false
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 456,03*
€ 496,81*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 453,99*
€ 502,02*
€ 5,95*
ab € 485,00*
€ 524,35*
Lager 986
8 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 501,85*
€ 543,75*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 545,68*
€ 589,77*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 543,75*
€ 647,06
pro Paar
ab 2 Paar
€ 542,50*
€ 645,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 524,97*
€ 624,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 517,19*
€ 615,46
pro Paar
ab 500 Paar
€ 501,85*
€ 597,20
pro Paar
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.