Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEDER REIHENKLEMME, DURCHGANG, 3 PU NSYTRR63


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-4776579
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYTRR63
EAN/GTIN:
     3606480532894
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen
Federzuganschlusstechnik. Durchgangsklemmen. Feder Reihenklemme, Durchgang, 3 Punkte, 6mm². VPE 50. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: grau, Breite: 8,2 mm, Höhe: 43,5 mm, Tiefe: 90,5 mm, Bemessungsspannung: 800 V, Betriebstemperatur: -40...130 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Federzuganschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 3, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,2...10 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,2...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,2...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,5...6 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 41 A, Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e": true, geeignet für Leiterwerkstoff: Aluminium/ Kupfer
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
NSYTRR63
Weitere Suchbegriffe: Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,9415*
€ 2,3615*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,95*
€ 2,38*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,00*
€ 2,43*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,1928*
€ 2,6728*
Lager 6318
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 2,273*
€ 2,753*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,753*
€ 3,27607
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,713*
€ 3,22847
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,613*
€ 3,10947
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,553*
€ 3,03807
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,273*
€ 2,70487
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 137,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.