Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INDUSTRIEGEHÄUSE STAHLBL. 155 X 105 NSYDBN1510


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-4776813
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYDBN1510
EAN/GTIN:
     3606480187841
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Abox
Stahlgehäuse 155x105x61 niedrig. Montageart: Wand-/Deckenmontage, Farbe: grau, Breite: 105 mm, Ausführung: Verbindungskasten, Tiefe: 61 mm, Form: rechteckig, Oberflächenschutz: sonstige, Bestückung: ohne, Länge: 155 mm, Plombierbar: false, Funktionserhalt: ohne, Werkstoff: Stahl, Anzahl der Einführungen: 3, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Deckelbefestigung: geschraubt, Max. Leiterquerschnitt: 32,5 mm², mit Abschirmung: false, Witterungsbeständig: true, Schutzart (IP): IP55, Für Rohrdurchmesser: 32 mm, Einführung von hinten: false, Für Ex-Zone Gas: ohne, Anreihbar: false, Art der Gehäusedurchführung: ohne, Für Ex-Zone Staub: ohne, Ausführung Deckel: Blinddeckel, Vergießbar: false, mit Vergussmasse mitgeliefert: false, Transparenter Deckel: false, Schutzart (NEMA): 13, Montage im Erdreich: false, Montage unter Wasser: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
NSYDBN1510
Weitere Suchbegriffe: Abzweigdose, Abzweigkasten, Kabelabzweigkasten, Industriegehäuse, Schaltschrank, Universalgehäuse, Wandgehäuse, Wandverteiler, universalgehäuse hellgrau, universalgehäuse, schneider electric schaltschrank, Gehäuse für Motorschutzschalter, Endschaltergehäuse, Gehäuse für Lastschalter, Leergehäuse, Isolierstoffgehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,28*
€ 11,72*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,30*
€ 11,75*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 8,85*
€ 12,51*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,97*
€ 12,67*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,26*
€ 13,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.