| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6318-4783724 Herst.-Nr.: 2CDG110088R0011 EAN/GTIN: 4016779664899 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gerät zum Schalten und Dimmen von vier unabhängigen Leuchtengruppen mit elektronischen Vorschaltgeräten (0 – 10 V Steuereingang). In Verbindung mit dem Lichtfühler LF/U 2.1 kann das Gerät als Lichtregler 4fach zur Konstantlichtregelung eingesetzt werden. Montageart: REG, Anzahl der Ausgänge: 4, Max. Schaltstrom (Ohmsche Last): 16 A, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, Max. Schaltleistung: 2300 W, mit Busankopplung: false, Max. Steuerstrom: 100 mA, Breite in Teilungseinheiten: 6, Andere Bussysteme: ohne, Anzahl der Eingänge für Lichtfühler: 4, Bussystem LON: false, Nebenstelleneingang: false, Vor Ort-/Handbedienung: true, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: false, Schnittstelle 1-10 V: true, Bussystem KNX-RF (Funk): false, Funk bidirektional: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 64,5 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | LR/S4.16.1 | Ident Code: | 2CDG110088R0011 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: EIB-Dimmer, KNX-Dimmer, EIB-Dämmerungsschalter, KNX-Dämmerungsschalter, dimmaktor abb, eib dimmaktor, Funkbus-Aktor, Instabus-Dimmaktor, Aktor, EIB-Aktor, Phasenanschnitt-Dimmaktor |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |