Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistorschutzbeschaltung, 130 - 24 0 AC V, verwendbar für: DI DILM12-XSPVL240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5060519
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     281221
EAN/GTIN:
     4015082812218
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Varistorschutzbeschaltung, Zubehör: Schutzbeschaltung, Spannung: Us 130 - 240 AC V, verwendbar für: DILM7 - DILM12, DILMP20, DILA Funktion: Varistor, Spannungsart der Betriebsspannung: AC, mit LED-Anzeige: true, Betriebsspannung AC 50 Hz: 130...240 V, Betriebsspannung AC 60 Hz: 130...240 V, Betriebsspannung DC: 0 V
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
DILM12-XSPVL240
Ident Code:
281221
Weitere Suchbegriffe: Print-Relais, Wechselstromschütz, Hilfsschütz mit Gleichstrom, Schütz, Hilfsschütz mit Wechselstrom
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 6,84*
€ 9,43*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,85*
€ 10,81*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 8,56*
€ 10,82*
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 8,89*
€ 11,23*
1
€ 5,00*
ab € 8,22*
€ 11,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 112,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199659
ab € 35,19*
Zubehör
Eaton
278308
ab € 202,95*
Zubehör
Eaton
278333
ab € 215,53*
Zubehör
Eaton
199657 DILM15-01(220V50/60HZ)-PI
ab € 36,00*
Zubehör
Eaton
199651 DILM12-10(220V50/60HZ)-PI
ab € 31,12*
Zubehör
Eaton
199653 DILM12-01(220V50/60HZ)-PI
ab € 30,71*
Zubehör
Eaton
199643 DILM7-10(220V50/60HZ)-PI
ab € 25,13*
Zubehör
Eaton
199650 DILM12-10(230V50/60HZ)-PI
ab € 30,66*
Zubehör
Eaton
199654 DILM15-10(230V50/60HZ)-PI
ab € 35,91*
Zubehör
Eaton
199656 DILM15-01(230V50/60HZ)-PI
ab € 35,80*
Zubehör
Eaton
199254 DILM15-01(230V50HZ,240V60HZ)-PI
ab € 36,00*
Zubehör
Eaton
199640 DILA-22(230V50/60HZ)-PI
ab € 26,98*
Zubehör
Eaton
199239
ab € 28,14*
Zubehör
Eaton
199219
ab € 19,91*
Zubehör
Eaton
107023 DIULM12/21(24VDC)
ab € 97,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.