Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Leistungsschütz
>
Artikel
199659 - Eaton DILMP20(220V50/60HZ)-PI
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1788-EAT000043917
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
199659
EAN/GTIN:
4015081983605
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
eaton hauptschütz
Eaton Typ DILMP20(220V50/60HZ)-PI, Leistungsschütz, 4 -polig, Wechselstrombetätigung, AC-1: 22 A, 220 V 50/60 Hz, Push-in-Klemmen, Herstellernummer: 199659
... >
Lager 1788
>
EATON Artikel
>
Schütze
Weitere Suchbegriffe:
hauptschütz
,
EATON
,
KLEMME
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 33,68*
€ 43,53*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 36,66*
€ 47,31*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 36,74*
€ 47,52*
Lager 4981
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,19*
€ 49,04*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 38,68*
€ 49,61*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1788
Versand:
Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
109399 - DILM12-XMSM
Eaton
109399
ab € 20,31*
Zubehör
Eaton DILA-XHI04-PI Hilfsschalterblock 4 Öffner 4 A 1 St.
Eaton
199321
ab € 9,80*
Zubehör
Eaton DILA-XHI40-PI Hilfsschalterblock 4 Schließer 4 A 1 St.
Eaton
199317
ab € 9,93*
Zubehör
Eaton DILA-XHIV22-PI Hilfsschalterblock 2 Schließer, 2 Öffner 4 A 1 St.
Eaton
199322
ab € 17,73*
Zubehör
Eaton DILM32-XHI22-PI Hilfsschalterblock 2 Schließer, 2 Öffner 4 A 1 St.
Eaton
199311
ab € 9,81*
Zubehör
Eaton DILM32-XHI31-PI Hilfsschalterblock 3 Schließer, 1 Öffner 4 A 1 St.
Eaton
199312
ab € 9,87*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Hilfskontakt 1-polig, 1 Schließer Seitliche Montage 16 A
Eaton
199323 DILA-XHI10-S-PI
ab € 8,24*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Hilfskontakt 2-polig, 1 NCL, 1 NOE Frontmontage 16 A
Eaton
199316 DILA-XHIV11-PI
ab € 13,45*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Hilfskontakt 2-polig, 2 Öffner Frontmontage 16 A
Eaton
199315 DILA-XHI02-PI
ab € 6,63*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Hilfskontakt 4-polig, 1 Öffner, 3 Schließer Frontmontage 16 A
Eaton
199459 DILM12-XHI31-PI
ab € 9,73*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Hilfskontakt 4-polig, 2 Öffner + 2 Schließer Frontmontage mit Schraubanschluss Anschluss 10 A dc, 4
Eaton
139580 DILA-XHIR22
ab € 20,76*
Zubehör
EATON MOELLER DILA-XHI01-S-PI HILFSKONTAKT, 1NC, SEITL, STECK
Eaton
DILA-XHI01-S-PI
ab € 7,99*
Zubehör
Eaton Serie DILM Varistor für Serie DILA, Serie DILM7 bis DILM15, Serie DILMP20
Eaton
281221 DILM12-XSPVL240
ab € 6,74*
Zubehör
Eaton Serie DILM Zeitrelais Analog (Stern/Dreieck) 1 → 30s
Eaton
101448 DILM32-XTEY20(RAC240)
ab € 48,73*
Zubehör
Eaton Serie DILM32 Zeitrelais Analog (Ansprechverzögerung) 0.1 → 100s
Eaton
101442 DILM32-XTEE11(RAC240)
ab € 44,04*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen