Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RC- Schutzbeschaltung, 110 - 240 AC V, verwendbar für: DILM40 - DILM95-XSPR240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5061444
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     281206
EAN/GTIN:
     4015082812065
Suchbegriffe:
Varistor
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
RC- Schutzbeschaltung, Zubehör: Schutzbeschaltung, Spannung: Us 110 - 240 AC V, verwendbar für: DILM40 - DILM95, DILK33 - DILK50, DILMP63 - DILMP200 Funktion: Varistor, Spannungsart der Betriebsspannung: AC, mit LED-Anzeige: false, Betriebsspannung AC 50 Hz: 230...690 V, Betriebsspannung AC 60 Hz: 230...690 V, Betriebsspannung DC: 0 V
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
DILM95-XSPR240
Ident Code:
281206
Weitere Suchbegriffe: varistor, Print-Relais, Wechselstromschütz, Hilfsschütz mit Gleichstrom, Schütz, Hilfsschütz mit Wechselstrom
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,65*
€ 11,63*
€ 4,00*
ab € 9,35*
€ 12,63*
3 Tage
15
€ 6,40*
ab € 9,47*
€ 12,69*
€ 5,00*
ab € 10,19*
€ 13,64*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 11,05*
€ 14,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
277832
ab € 121,46*
Zubehör
Eaton
277891
ab € 143,41*
Zubehör
Eaton
278015
ab € 183,25*
Zubehör
Eaton
294044
ab € 152,48*
Zubehör
Eaton
294054
ab € 144,39*
Zubehör
Eaton
294058
ab € 152,49*
Zubehör
Eaton
294066
ab € 247,60*
Zubehör
Eaton
239399 DILM80(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 200,06*
Zubehör
Eaton
239408 DILM80(110V50/60HZ)
ab € 210,60*
Zubehör
Eaton
277828 DILM50(190V50HZ,220V60HZ)
ab € 131,64*
Zubehör
Eaton
167512 DILMP63(RAC240)
ab € 195,78*
Zubehör
Eaton
109200 DILM72(220V50/60HZ)
ab € 193,16*
Zubehör
Eaton
277754 DILM40(48V50HZ)
ab € 103,12*
Zubehör
Eaton
239409 DILM80(220V50/60HZ)
ab € 225,56*
Zubehör
Eaton
239400 DILM80(190V50HZ,220V60HZ)
ab € 223,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.