Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Endschalter
>
Positionsschalterhebel
>
Artikel
Rollenhebel kurz LS-XLS
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6318-5066047
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
290177
EAN/GTIN:
4015082901776
Suchbegriffe:
Antriebskopf
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter
Eaton-Rollentaster
Antriebskopf für LS-Titan Positionsschalter, IEC EN 60947-5-1, hohe Schutzart IP66, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, einfache Montagetechnik, Antriebsköpfe können in alle 4 Richtungen aufgesetzt und mit Bajonettverschluss einfach, schnell und sicher aufgeschnappt werden. Ausführung des Betätigungselements: Rollenhebel
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
LS-XLS
Ident Code:
290177
... >
Installationsmaterial (Haus und Industrie)
>
Befehls-und Meldegeräte
>
End - und Einzelpositionsschalter (Befehls- und Me
Weitere Suchbegriffe:
Microschalter-Zusatzbetätiger
,
Mikroschalter-Zusatzbetätiger
,
Antriebskopf Schwenkhebel
,
Endschalter Rollenhebel
,
Positionsschalterhebel
,
eaton antriebskopf
,
antriebskopf
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1886
2 Tage
3
€ 6,40*
ab € 3,99*
€ 5,47*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 4,19*
€ 5,72*
Lager 1788
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,26*
€ 5,83*
Lager 4981
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,34*
€ 5,95*
Lager 6318
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 4,49*
€ 6,18*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6318
Versand:
Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6318
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
116703 - LS-S02A
Eaton
116703
ab € 15,92*
Zubehör
176882 - LS-11D-CC
Eaton
176882
ab € 20,78*
Zubehör
176883 - LS-20-CC
Eaton
176883
ab € 19,45*
Zubehör
176884 - LS-11DA-CC
Eaton
176884
ab € 20,87*
Zubehör
176890 - LS-S02-CC
Eaton
176890
ab € 20,80*
Zubehör
176894 - LS-S20A-CC
Eaton
176894
ab € 19,35*
Zubehör
176895 - LS-S02A-CC
Eaton
176895
ab € 20,90*
Zubehör
176896 - LS-S11A-CC
Eaton
176896
ab € 20,85*
Zubehör
272008 - LS-20-SW
Eaton
272008
ab € 16,02*
Zubehör
Eaton 106729 LS-S02 Endschalter 400 V 6 A Kuppenstößel IP66, IP67 1 St.
Eaton
106729
ab € 15,87*
Zubehör
Eaton 106791 LS-S11D Endschalter 400 V 6 A Kuppenstößel IP66, IP67 1 St.
Eaton
106791
ab € 15,99*
Zubehör
Eaton 106810 LS-S20A Endschalter 400 V 6 A Kuppenstößel IP66, IP67 1 St.
Eaton
106810
ab € 15,96*
Zubehör
Eaton 290176 LS-11/F Endschalter 400 V 6 A Kuppenstößel IP66, IP67 1 St.
Eaton
290176
ab € 22,40*
Zubehör
Eaton 292361 LS-11DA Endschalter 400 V 6 A Kuppenstößel IP66, IP67 1 St.
Eaton
292361
ab € 15,96*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Endschalter, Stößel, 1 Schließer/1 Öffner, IP66, IP67, Kunststoff, 4A
Eaton
116704 LS-11A
ab € 15,86*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen