Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachlaufbetätiger gew. mit erhöhter Toleranz LS-XNW-ZBZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5066049
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     106835
EAN/GTIN:
     4015081065950
Suchbegriffe:
Betätiger für Positionsschalter
Antriebskopf Schwenkhebel
Endschalter Rollenhebel
Positionsschalterhebel
IEC EN 60947-5-1, IP65, Zulassung von Berufsgenossenschaft GS-ET-19, Weltmarktgerät, Betätiger für elektromagnetische Türveriegelung, Durch zuverlässiges Sichern und Verriegeln von Schutztüren erhöht der LS-ZBZ den Sicherheitsstandard im Personen- und Prozessschutz. Der LS-ZBZ arbeitet nach zwei Funktionsprinzipien: mit Magnetkraft- oder Federkraftverriegelung.Die Federkraftverriegelung eignet sich optimal für erhöhten Personenschutz. So bleibt selbst bei Stromausfall jede Tür sicher geschlossen. Über eine Hilfsentriegelung ist die Schutzabdeckung im Notfall zu öffnen. Magnetkraftverriegelungen werdenim Personen- und Prozessschutz eingesetzt. Mit Anlegen der Spannung wird die Schutzabdeckung verriegelt, bei Spannungsausfall ist der Schutzbereich direkt erreichbar. Mit separater Meldung der Türstellung, elektroniktauglich nach IEC/EN 61131-2 Ausführung: Betätiger mit vertikaler Befestigung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
LS-XNW-ZBZ
Ident Code:
106835
Weitere Suchbegriffe: endschalter rollenhebel
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 15,48*
€ 17,49*
10
Frei Haus
ab € 16,206*
€ 18,216*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 16,95*
€ 18,93*
10
Frei Haus
ab € 16,906*
€ 18,976*
Lager 6318
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 17,56*
€ 19,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 196,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
106821
ab € 135,19*
Zubehör
Eaton
106824
ab € 125,46*
Zubehör
Eaton
106827
ab € 135,25*
Zubehör
Eaton
106778 LS-S02-120AFT-ZBZ/X
ab € 135,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.