Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 106821 LS-S02-230AFT-ZBZ/X Sicherheitsschalter 400 V 6 A IP65 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-703422-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     106821
EAN/GTIN:
     4015081065813
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter
Eaton 106821 LS-S02-230AFT-ZBZ/X Sicherheitsschalter 400 V 6 A IP65 1 St.

Sicherheitsverriegelung LS

Mit Verriegelungsüberwachung.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Cage Clamp-Anschluss · Kontaktart (LOV): 2 Öffner · Lebensdauer (mechanisch): > 1 x 106 Zyklen · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 173 mm · Produktabmessung, Länge: 39 mm · Produktabmessung, Tiefe: 37.8 mm · Schaltspannung: 400 V · Schaltstrom (max.): 6 A · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +40 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]: 0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]: 0.13 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]: 0 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]: 0 W
Typkenner: LS…ZBZ/X
Bemessungsbetriebsstrom [Ie]: 0.3 A
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad: III/3
Anschlussquerschnitte: 1 x (0.5 - 1.5)2 x (0.5 - 1.5) mm2
Ausgang elektronisch: nein
Ausstattung: Basisgerät, erweiterbar
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V: 6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: 6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V: 6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V: 0.8 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V: 0.3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V: 3 A
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]: 4000 V AC
Betätigungsfrequenz [Schaltspiele/h]: ≦ 800
Gehäusebauform: Quader
Klimafestigkeit: Feuchte Wärme, konstant nach IEC 60068-2-78,Feuchte Wärme, zyklisch nach IEC 60068-2-30
Kurzschlussfestigkeit nach IEC/EN 60947-5-1: 6 A gG/gL
Netzfrequenz: max. 400 Hz
Schaltfunktion: Schleichschaltglied
Schockfestigkeit (Halbsinusstoß 20 ms): 10 g
Wiederholgenauigkeit: ± 0.02 mm
Zwangsöffnung: ja
bedingter Kurzschlussstrom: 1 kA

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 39 x 60 x 173 mm
Produktabmessung, Tiefe:
37.8 mm
Produktabmessung, Höhe:
173 mm
Produktabmessung, Länge:
39 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP65
Anschluss (Bauelemente):
Käfigzugfederanschluss
Kontaktart (LOV):
2 Öffner
Material:
Kunststoff
Typ (Hersteller-Typ):
LS-S02-230AFT-ZBZ/X
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung:
400 V
Lebensdauer (mechanisch):
> 1 x 10<sup>6</sup> Zyklen
Temperatur (max.):
+40 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Sicherheitsschalter
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 130,36*
€ 152,03*
Frei Haus
ab € 137,31*
€ 159,35*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 140,01*
€ 162,70*
Frei Haus
ab € 138,79*
€ 162,70*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 204,56*
€ 235,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,69*
€ 280,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,91*
€ 277,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,60*
€ 268,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,49*
€ 260,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,56*
€ 243,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
106833
ab € 3,27*
Zubehör
Eaton
106834
ab € 14,96*
Zubehör
Eaton
266135
ab € 7,71*
Zubehör
Eaton
106836 LS-XSD-ZBZ
ab € 5,68*
Zubehör
Eaton
106837
ab € 8,93*
Zubehör
Eaton
266136 M12B
ab € 7,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.