Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckplatte, F3A-Flansche für BxT=12 00x400mm, IP55 XLST5F124


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5066903
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     284328
EAN/GTIN:
     4015082843281
Suchbegriffe:
Dachblech
Boden-/Deckplatte passend für Feldbreite 1200mm, Tiefe 400mm, Materialstärke 1,25mm, für F3A Flansche, IP55 in RAL 7035 struktur Farbe: grau, Breite: 300 mm, Höhe: 30 mm, Tiefe: 1100 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Kabeleinführung: true, geeignet für Gehäusebaubreite: 1200 mm, geeignet für Gehäusebautiefe: 400 mm, mit Entlüftung: false, Werkstoff: Stahl, geeignet für Außenaufstellung: false, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, geeignet für Dachbeplankung: true, geeignet für Bodenbeplankung: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
XLST5F124
Ident Code:
284328
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 39,13*
€ 50,96*
€ 5,95*
ab € 39,34*
€ 51,08*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,73*
€ 51,69*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 40,47*
€ 52,45*
Frei Haus
ab € 40,71*
€ 52,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.