Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leist.schalter 200A 3-polig NZMC2-M200-SVE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5068700
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     113225
EAN/GTIN:
     4015081127603
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Eaton-Motorschutzrelais
Die Leistungsschalter der Serie NZM..-M decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Motorschutz. Hinweise: Auslöseklasse 10A, IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2, Leistungsschalter erfüllen alle Anforderungen der Gebrauchskatagorie AC-3. Breite: 105 mm, Höhe: 245 mm, Tiefe: 180 mm, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 110 kW, mit integriertem Hilfsschalter: false, Bemessungsdauerstrom Iu: 200 A, mit integriertem Unterspannungsauslöser: false, Polzahl: 3, Bemessungsbetriebsspannung: 690 V, Überlastauslöser Stromeinstellung: 160...200 A, Verlustleistung: 48 W, Schutzart (IP): IP20, mit thermischem Überlastschutz: true, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Ausführung des Betätigungselements: Kipphebel, Auslösetechnik: thermomagnetisch, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V: 55 kW, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC: 22,5 kA, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: 1600...2800 A, Phasenausfallempfindlich: false, Gerätebauart: Einbaugerät Steckeinsatztechnik
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
NZMC2-M200-SVE
Ident Code:
113225
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 702,44*
€ 794,49*
Frei Haus
ab € 704,72*
€ 797,61*
€ 5,95*
ab € 718,36*
€ 808,44*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 735,08*
€ 827,57*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 765,16*
€ 860,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 860,74*
€ 1.024,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 851,89*
€ 1.013,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 819,84*
€ 975,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 796,87*
€ 948,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 765,16*
€ 910,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
261232
ab € 4,83*
Zubehör
Moeller
260180
ab € 57,82*
Zubehör
Eaton
051089
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
100668
ab € 54,57*
Zubehör
Eaton
100680
ab € 58,48*
Zubehör
Eaton
104828
ab € 2,99*
Zubehör
Eaton
104829
ab € 3,00*
Zubehör
Eaton
104910
ab € 2,97*
Zubehör
Eaton
105945
ab € 2,96*
Zubehör
Eaton
115392
ab € 372,81*
Zubehör
Eaton
115395
ab € 375,28*
Zubehör
Eaton
116895
ab € 169,96*
Zubehör
Eaton
119868
ab € 11,98*
Zubehör
Eaton
138541
ab € 142,92*
Zubehör
Eaton
171802
ab € 82,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.